LED čelovka s akumulátorom H15R-CORE

Č. pol.: 081479 H15R-CORE
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
177 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu H15R Core
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Svetelný tok 1 000 lm
Svetelný tok Úroveň 2 20 lm
Svetelný tok Boost 2 500 lm
Trvanie osvetlenia 5 h
Trvanie osvetlenia úroveň 2 80 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Osvetlenie stmievateľné áno
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
⌀ hlavy 47 mm
Hmotnosť 380 g
Druh produktu Čelová lampa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081479 H15R-CORE
EAN/GTIN 4058205020930
Číslo výrobcu H15R-Core

Popis

Prevedenie:

Výkonné LED čelovky pre profesionálne použitie.
  • Otočná hlava a funkcia nepretržitého zaostrovania.
  • Intuitívne ovládanie a kontinuálne stmievanie.
  • Vymeniteľná, umývateľná čelenka.
  • Ledlenser spojovací systém ako jednotné rozhranie umožňuje jednoduché spojenie so širokou škálou príslušenstva.
Výkonné svetlomety s intuitívnym ovládaním a plynulou reguláciou jasu, extrémne vysoká ochrana proti prachu a vode vďaka Flex Sealing Technology Ledlenser Connecting System ako jednotné rozhranie umožňuje jednoduché prepojenie s rozsiahlym sortimentom príslušenstva.

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.