LED-es homloklámpa akkuval H15R-CORE

Cikkszám: 081479 H15R-CORE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
156 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 67

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése H15R Core
IP védettségi osztály IP 67
Fényáram 1 000 lm
Fényáram 2 fokozat 20 lm
Boost fényáram 2 500 lm
Világítási idő 5 óra
Világítási időtartam 2. fokozat 80 óra
Energiaellátás Akkus
Világítás fényerő szabályozható igen
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Fej ⌀ 47 mm
Súly 380 g
Termék fajtája Homloklámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081479 H15R-CORE
EAN / GTIN 4058205020930
Gyártó száma H15R-Core

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű LED-es homloklámpa professzionális használathoz.
  • Billenthető fej és fokozatmentes fókuszálás funkció.
  • Magától értetődő kezelés és fokozatmentes fényerő szabályozás.
  • Cserélhető, mosható fejpánt.
  • Ledlenser Connecting System egységes interfészként lehetővé teszi a teljes körű tartozék kínálattal történő egyszerű összekapcsolást.
Nagy teljesítményű homloklámpa magától értetődő kezeléssel és fokozatmentes fényerő beállítással, extrém magas védelem porral és vízzel szemben a Flex Sealing Technology-nak köszönhetően, a Ledlenser Connecting rendszer egységes interfészként egyszerű kapcsolódást tesz lehetővé a széles körű tartozék készlettel.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.