Latarki kieszonkowe diodowe (LED) Seria C, typ: C5R

Nr art.: 081447 C5R
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 3,7 V
Pojemność akumulatora 0,7 Ah
Stopień ochrony IP IP54
Średnica głowicy lampy 26 mm
Strumień światła min. ϕ 20 lm
Strumień światła maks. ϕ 420 lm
Min. czas świecenia 3 h
Maks. czas świecenia 15 h
Min. zasięg światła 50 m
Maks. zasięg światła 240 m
Oznaczenie producenta C5R
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Latarka
Długość całkowita L 117 mm
Materiał aluminium; z tworzywa sztucznego
Masa całkowita 75 g
Regulacja jasności tak
Regulacja ogniskowania tak
Kolor światła Zimny biały
CRI (wskaźnik oddawania barw) Ra 75
Wymienne źródło światła nie
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081447 C5R
EAN / GTIN 4058205038348
Producent/osoba odpowiedzialna Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Opis

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W zestawie 1 akumulator litowo-jonowy typu 14500 3,7 V, 1 system ładowania Floating Charge System, 1 pętla na dłoń, 1 voucher na etui do paska.

Wskazówka:

2 lata + 5 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji na stronie www.ledlenser.com.
Jeżeli nie określono inaczej, na nasze produkty udzielamy gwarancji producenta na
  • siedem lat, jeśli dany produkt zarejestrowano online w terminie 12 tygodni, licząc od daty zakupu
  • dwa lata, w razie braku rejestracji online lub jeśli nie dokonano jej w terminie; na prawidłowe działanie baterii z możliwością ładowania (akumulatorów), etui Powercase i skrzynkę ochronną na akumulator udzielamy również dwuletniej gwarancji (bez możliwości przedłużenia, brak rejestracji), licząc każdorazowo od daty zakupu.