Reflektor akumulatorowy LED, Typ: 3000

Nr art.: 081445 3000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
406 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 67

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 67
strefa wg ATEX brak
Strumień światła 400 lm - 4 000 lm
czas świecenia 1 h - 14 h
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Źródło światła Moduł LED
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 4,4 Ah
Napięcie akumulatorów 11,1 V
długość całkowita 234 mm
Szerokość całkowita 88 mm
wys. całkowita 233 mm
masa 1 720 g
Rodzaj produktu Promienniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081445 3000
EAN / GTIN 4062406232894
Numer producenta 081445 3000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Reflektor akumulatorowy LED z wytrzymałą obudową aluminiową do codziennego użytku w trudnych warunkach.
  • Wysokowydajne moduły diod LED COB.
  • Z 5-stopniowym ściemnianiem w zakresie 10 - 100%.
  • Praktyczne monitorowanie stanu baterii za pomocą wyświetlacza LED bezpośrednio na lampie.
  • Stopka ze zintegrowanym otworem 10 mm, do montażu na popularnych statywach.

Wszechstronne zastosowanie. Możliwość zasilania akumulatorowego lub sieciowego.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Z ładowarką.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Przeznaczona do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • W trybie akumulatorowym do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz.
  • W trybie przewodowym do stosowania w pomieszczeniach.
  • Pyłoszczelna ze stopniem ochrony IP 67; można zanurzać na krótki czas.
  • Zabezpieczenie przed uderzeniami według IK 07.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie nadaje się do używania przez dzieci.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego ani otwartego ognia.
  • W razie uszkodzenia obudowy przerwać eksploatację.
  • Nie otwierać obudowy.
  • Na narażać kabla sieciowego na działanie wysokiej temperatury, olejów lub ostrych przedmiotów.
  • Nie wymieniać sprzętu oświetleniowego.