LED-akku-lampe, Type: 3000

Art.-nr.: 081445 3000
Rabat
1.422,56 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 3. jan. 2027
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
258 styk på lager
Artikel om farligt gods

Ekspreslevering er ikke mulig for varer, der er klassificeret som farligt gods.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 1 stk.
Batteritype litium-ion (Li-ion)
Batterispænding 11,1 V
Akku-kapacitet 4,4 Ah
IP-kapslingsklasse IP67
IK-kapslingsklasse IK07
Kan dæmpes trinløst nej
Antal lysniveauer 5
Lysstrøm min. ϕ 400 lm
Lysstrøm maks. ϕ 4.000 lm
Lysvarighed min. 1 h
Lysvarighed maks. 14 h
Energiforsyning akkudrevet; med kabel
Farve blå
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IK-kapslingsklasse; IP grad af beskyttelse
Produkttype lampe
Længde i alt L 234 mm
Bredde i alt B 88 mm
Højde i alt H 233 mm
Ex-område egnet til nej
Materiale aluminium
Vægt, samlet 1.720 g
Lysstyrke, kan justeres ja
Lyskilde kan udskiftes nej
Belysningstype LED

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081445 3000
EAN/GTIN 4062406232894
Producentnummer 081445 3000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

LED-akku-lampe med robust aluminiumshus til daglig brug under barske betingelser.
  • Højtydende COB LED-moduler.
  • Kan dæmpes i 5 trin fra 10 til 100 %.
  • Praktisk overvågning af batteristanden vha. LED-visning direkte på lampen.
  • Fod med integreret 10 mm boring, til montering på gængse stativer.

Kan anvendes fleksibelt. Mulighed for akku- og lysnetdrift.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive lader.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Både egnet til industriel og privat brug.
  • Kan anvendes både indendørs og udendørs på batteridrift.
  • Kan anvendes indendørs kabelforsynet.
  • Beskyttet mod støv og kortvarig neddykning iht. IP67.
  • Stødsikker iht. IK07.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke anvendes af børn.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys eller åben ild.
  • Må ikke længere benyttes, hvis kabinettet er beskadiget.
  • Kabinettet må ikke åbnes.
  • Netkablet må ikke udsættes for varme, olie eller skarpe genstande.
  • Lyskilden må ikke udskiftes.