Akkus LED reflektor 3000

Cikkszám: 081445 3000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
392 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 67

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 67
ATEX zóna Nincs
Fényáram 400 lm - 4 000 lm
Világítási idő 1 óra - 14 óra
Energiaellátás Akkus
Égő LED modul
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 4,4 Ah
Akkumulátor-feszültség 11,1 V
Teljes hossz 234 mm
Teljes szélesség 88 mm
Teljes magasság 233 mm
Súly 1 720 g
Termék fajtája Sugárzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081445 3000
EAN / GTIN 4062406232894

Leírás

Kivitel:

Akkus LED reflektor robusztus alumínium házzal napi használathoz durva környezetben.
  • Nagy teljesítményű COB LED modulok.
  • 5 fokozatban fényerő szabályozható 10 - 100 % között.
  • Az akkumulátor szintjének praktikus felügyelete LED kijelzéssel közvetlenül a lámpán.
  • Talp 10 mm furattal a gyakori állványokra történő felszereléshez.

Rugalmasan használható. Akkus vagy hálózati működtetés lehetséges.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Töltőkészülékkel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek