Led-accustraler 3000

Artikelnummer: 081445 3000
op aanvraag
Op voorraad
390 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP 67

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 67
ATEX-zone geen
Lichtstroom 400 lm - 4.000 lm
Brandduur 1 h - 14 h
Energievoorziening Accuvoeding
Lichtbron Led-module
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 4,4 Ah
Accuspanning 11,1 V
Totale lengte 234 mm
Totale breedte 88 mm
Totale hoogte 233 mm
Gewicht 1.720 g
Producttype Straler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081445 3000
EAN/GTIN 4062406232894

Omschrijving

Uitvoering:

Led-accustraler met robuuste aluminium behuizing voor dagelijks gebruik in ruwe omgevingen.
  • Hoogrendement COB led-modules.
  • Dimbaar in 5 niveaus van 10 - 100%.
  • Praktische bewaking van de batterijtoestand door led-weergave direct op de lamp.
  • Voet met geïntegreerde 10 mm boring, voor de montage op gangbare statieven.

Flexibel te gebruiken. Accu- of netvoeding mogelijk.

Functie:

IP67: Bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief lader.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen