Akkukäyttöinen LED-valaisin 3000

Tuote nro.: 081445 3000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
390 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 67

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 67
ATEX-vyöhyke ei
Valovirta 400 lm - 4 000 lm
Valaisuaika 1 h - 14 h
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Lamppu LED-moduuli
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 4,4 Ah
akun jännite 11,1 V
Kokonaispituus 234 mm
Kokonaisleveys 88 mm
Kokonaiskorkeus 233 mm
Paino 1 720 g
Tuotetyyppi Lamppu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081445 3000
EAN / GTIN 4062406232894

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen LED-valaisin, lujatekoinen alumiinirunko, päivittäiseen käyttöön raskaissa ympäristöissä.
  • Suurtehoinen COB LED -moduuli.
  • Himmennettävissä 5 vaiheessa 10 - 100 %.
  • Akun tilan käytännöllinen valvonta suoraan valaisimen LED-näytöstä.
  • Jalassa 10 mm:n reikä jalustoihin asentamista varten.

Joustavat käyttömahdollisuudet. Käyttö akku- tai verkkovirralla mahdollista.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää laturin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat