{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 11,1 V | |
| Pojemność akumulatora | 4,4 Ah | |
| Czas pracy | 14 h | |
| Z możliwością ponownego naładowania | tak | |
| Wskaźnik stanu naładowania | tak | |
| Stopień ochrony IP | IP67 | |
| Stopień ochrony IK | IK07 | |
| Bezstopniowe ściemnianie | nie | |
| Liczba stopni jasności | 5 | |
| Strumień światła min. ϕ | 400 lm | |
| Strumień światła maks. ϕ | 4 000 lm | |
| Min. czas świecenia | 1 h | |
| Maks. czas świecenia | 14 h | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Niebieskie; Pomarańczowy | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IK; Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Reflektory | |
| Długość całkowita L | 234 mm | |
| Szerokość łącznie B | 88 mm | |
| Wysokość całkowita H | 233 mm | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Materiał | aluminium | |
| masa całkowita | 1 720 g | |
| Regulacja jasności | tak | |
| Wymienne źródło światła | nie | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 081445 3000 | |
| EAN / GTIN | 4062406232894 | |
| Numer producenta | 081445 3000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |