Akumulátorový LED reflektor 3000

Č. pol.: 081445 3000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
390 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Zóna ATEX žiadna
Svetelný tok 400 lm - 4 000 lm
Trvanie osvetlenia 1 h - 14 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Osvetľovacie teleso LED modul
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 4,4 Ah
Napätie akumulátora 11,1 V
Celková dĺžka 234 mm
Celková šírka 88 mm
Celková výška 233 mm
Hmotnosť 1 720 g
Druh produktu Reflektor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081445 3000
EAN/GTIN 4062406232894

Popis

Prevedenie:

LED batériový reflektor s robustným hliníkovým krytom na každodenné používanie v náročných podmienkach.
  • Vysoko výkonné moduly COB LED.
  • Stmievanie v 5 krokoch od 10 do 100 %.
  • Praktické monitorovanie stavu nabitia batérie pomocou LED displeja priamo na svietidle.
  • Stojanová základňa s integrovaným 10 mm otvorom na montáž na bežné statívy.

Flexibilné použitie. Možnosť prevádzky z batérie alebo zo siete.

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane nabíjačky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely