Projecteur sans fil à LED 3000

Réf.: 081445 3000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
  • Indice de protection IP: IP 67

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 67
Zone ATEX aucune
Flux lumineux 400 lm - 4 000 lm
Durée d'éclairage 1 h - 14 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Ampoule Module de LED
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 4,4 Ah
Tension de la batterie 11,1 V
Longueur totale 234 mm
Largeur totale 88 mm
Hauteur totale 233 mm
Poids 1 720 g
Type de produit Projecteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081445 3000
EAN / GTIN 4062406232894

Description

Exécution:

Projecteur sans fil à LED avec boîtier robuste en aluminium pour une utilisation quotidienne dans des environnements difficiles.
  • Modules à LED COB hautes performances.
  • Intensité variable sur 5 niveaux de 10 à 100%.
  • Surveillance pratique du niveau de batterie restant directement sur la lampe grâce à l'affichage à LED.
  • Pied avec alésage intégré de 10 mm, pour montage sur des supports courants.

Utilisation flexible. Fonctionnement sur batterie ou sur secteur.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec chargeur.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange