Lampa warsztatowa Planonlight LED, pobór mocy: 10W

Nr art.: 081350 10
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
53 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pobór mocy (W) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 69K

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 10290
stopień ochrony IP IP 69K
strefa wg ATEX brak
napięcie znamionowe 230 V
pobór mocy 10 W
stały kąt wiązki światła 120 stopni
Strumień światła 750 lm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Źródło światła Moduł LED
temperatura barwy 6 500 K
zakres temperatur -20 °C - 55 °C
długość całkowita 241 mm
Szerokość całkowita 97 mm
wys. całkowita 28 mm
masa 1 200 g
Rodzaj produktu Lampa maszynowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081350 10
EAN / GTIN 2050001688903
Numer producenta 20290
Producent/osoba odpowiedzialna Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 DORNBIRN, Österreich, www.hagnleone.com

Opis

Wykonanie:

Rewolucyjne lampy do oświetlania przestrzeni roboczej z najnowszą technologią LED. Niemal dwukrotnie większe natężenie światła w porównaniu do istniejących systemów oświetleniowych przy najwyższej ostrości konturów i wyższym kontraście.
Dzięki minimalnej wysokości montażowej 28 mm PLANONLIGHT LED można stosować niemal w każdej przestrzeni roboczej, gdyż nie wymaga dużo miejsca.
  • Najwyższa gęstość światła na całej powierzchni.
  • Najwyższe natężenie oświetlenia o jakości światła dziennego, mimo to nie oślepia i nie migocze, jest też wolna od efektu stroboskopowego.
  • Przyciemniana bezstopniowo (transformator poza zakresem dostawy). Ściemniany transformator można zamówić pod numerem 081376.
  • Szczelna przy głębokim zanurzeniu (IP68) również w stosunku do agresywnych emulsji (IP69K).
  • Najłatwiejsze czyszczenie – gładka powierzchnia i niewielka temperatura powierzchni (maks. 10°C ponad temperaturę otoczenia).
  • Nie wymaga jakiejkolwiek konserwacji.
  • Certyfikowana wg standardów UL – do stosowania na całym świecie.
  • Łatwe doposażanie we własnym zakresie.
  • Podłączenie bezpośrednio przez wtyk maszynowy M12 albo za pomocą dostarczonego w komplecie przewodu przyłączeniowego

Funkcja:

IP69K: Ochrona przed wnikaniem wody pod ciśnieniem (odporność na działanie wody pod ciśnieniem) i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Wskazówka:

Napięcie robocze 24 V DC − podłączenie bezpośrednio do napięcia sieciowego (230 V / 50 Hz) powoduje uszkodzenie lampy!
Należy użyć transformatora nr 081375.