Lampa warsztatowa Planonlight LED, pobór mocy: 30W

Nr art.: 081350 30
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pobór mocy (W) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pobór mocy 30 W
Napięcie znamionowe 24 V
Stopień ochrony IP IP68; IP69K
Bezstopniowe ściemnianie tak
Strumień światła maks. ϕ 2 800 lm
Kąt promieniowania maks. 120 stopni
Temperatura barwy maks. 6 500 K
Seria Planonlight
Oznaczenie producenta 20292
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Srebrna; Białe
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Lampa maszynowa
Długość całkowita L 641 mm
Szerokość łącznie B 97 mm
Wysokość całkowita H 28 mm
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
masa całkowita 2 600 g
Temperatura pracy min. -20 °C
Temperatura pracy maks. 55 °C
Bez efektu olśnienia tak
Bez migotania tak
Regulacja jasności tak
Kąt promieniowania, regulowany nie
Regulowana temperatura barwy nie
Kolor światła Zimny biały
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081350 30
EAN / GTIN 2050001688927
Numer producenta 20292
Producent/osoba odpowiedzialna Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 Dornbirn, Österreich, www.hagnleone.com

Opis

Wykonanie:

Rewolucyjne lampy do oświetlania przestrzeni roboczej z najnowszą technologią LED. Niemal dwukrotnie większe natężenie światła w porównaniu do istniejących systemów oświetleniowych przy najwyższej ostrości konturów i wyższym kontraście.
Dzięki minimalnej wysokości montażowej 28 mm PLANONLIGHT LED można stosować niemal w każdej przestrzeni roboczej, gdyż nie wymaga dużo miejsca.
  • Najwyższa gęstość światła na całej powierzchni.
  • Najwyższe natężenie oświetlenia o jakości światła dziennego, mimo to nie oślepia i nie migocze, jest też wolna od efektu stroboskopowego.
  • Przyciemniana bezstopniowo (transformator poza zakresem dostawy). Ściemniany transformator można zamówić pod numerem 081376.
  • Szczelna przy głębokim zanurzeniu (IP68) również w stosunku do agresywnych emulsji (IP69K).
  • Najłatwiejsze czyszczenie – gładka powierzchnia i niewielka temperatura powierzchni (maks. 10°C ponad temperaturę otoczenia).
  • Nie wymaga jakiejkolwiek konserwacji.
  • Certyfikowana wg standardów UL – do stosowania na całym świecie.
  • Łatwe doposażanie we własnym zakresie.
  • Podłączenie bezpośrednio przez wtyk maszynowy M12 albo za pomocą dostarczonego w komplecie przewodu przyłączeniowego

Funkcja:

IP69K: Ochrona przed wnikaniem wody pod ciśnieniem (odporność na działanie wody pod ciśnieniem) i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Wskazówka:

Napięcie robocze 24 V DC − podłączenie bezpośrednio do napięcia sieciowego (230 V / 50 Hz) powoduje uszkodzenie lampy!
Należy użyć transformatora nr 081375.