Lampa maszynowa DUO, Typ: 6LEDDUO

Nr art.: 081302 6LEDDUO
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość przewodu 3 m
Pobór mocy 6 W
Stopień ochrony IP IP20
Maks. zakres wychyłu / obrotu 340 stopni
Śruba mocująca w zakresie dostawy tak
Liczba śrub 4 szt.
Strumień światła maks. ϕ 621 lm
Wydajność świetlna 6 W
Temperatura barwy maks. 6 500 K
Seria DUO
Oznaczenie producenta 6LEDDUO
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Klasa wydajności energetycznej EEK E
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Niebieskie; Czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Lampa maszynowa
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Rodzaj zamocowania Zaciski; Magnes; Śruby
Regulacja jasności nie
Kąt promieniowania, regulowany tak
Regulacja ogniskowania tak
Regulowana temperatura barwy nie
Kolor światła Zimny biały
Wymienne źródło światła tak
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081302 6LEDDUO
EAN / GTIN 4003644000135
Numer producenta ML1206DUO
Producent/osoba odpowiedzialna HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości, uniwersalne lampy z włącznikiem/wyłącznikiem, gumowym przewodem zasilającym 3 m.
Wszystkie lampy maszynowe / warsztatowe HEDI® są wyposażone seryjnie w zaciski stołowe, wbudowany magnes oraz 4 śruby do elastycznego mocowania na różnych podłożach.
Składana soczewka umożliwia łatwe i szybkie przestawianie pomiędzy oświetleniem punktowym a szeroką wiązką świetlną. Głowica lampy obracana i wychylana o 340° dzięki przegubowi kulowemu. Wraz z wymiennym źródłem światła.

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ < 12 mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.