Lampă de maşină DUO, Tip: 6LEDDUO

Cod articol.: 081302 6LEDDUO
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea cablului 3 m
Clasa cablului H07RN-F
Putere absorbită 6 W
Clasă de protecție IP IP20
Interval de pivotare/ rotație max. 340 grade
Șuruburi G conţinute în setul de livrare da
Număr de şuruburi 4 buc.
Flux luminos max. ϕ 621 lm
Putere de iluminare 6 W
Temperatură culoare max. 6.500 K
Denumirea producătorului Maschinenleuchte DUO
Clasă de eficiență energetică EEK E
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea albastru; negru
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Lampă de maşină
Recomandat pentru zona EX nu
Material plastic
Tip de fixare Clemă; Magnet; Şuruburi
Fără strălucire nu
Fără pâlpâire nu
Luminozitate reglabilă nu
Unghi fascicul reglabil da
Focalizarea poate fi reglată da
Temperatură culoare reglabilă nu
Culoarea luminii Alb rece
Corpuri de iluminat înlocuibile da
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 081302 6LEDDUO
EAN / GTIN 4003644000135
Număr producător ML1206DUO
Producător/responsabil HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Descriere

Execuţie:

Lămpi de înaltă calitate, cu utilizare universală, cu întrerupător pornire/oprire, cablu de racordare îmbrăcat în cauciuc, cu lungimea de 3 m.
Toate lămpile HEDI® pentru maşini / pentru spaţiul de lucru se execută în producţia de serie cu cleme de prindere pe masă, cu magnet integrat şi cu 4 şuruburi pentru fixarea flexibilă a lămpii pe diverse baze.
O lentilă rabatabilă permite comutarea simplă şi rapidă între iluminatul focalizat şi cel cu fascicul lat. Cap de lampă rotativ cu 340° şi rabatabil prin intermediul articulaţiei sferice. Corpuri de iluminat schimbabile incluse.

Funcţionare:

IP20: Există protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ < 12 mm, dar trebuie evitată totuşi atingerea şi în plus, nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.