Maskinlampe DUO, Type: 6LEDDUO

Art.-nr.: 081302 6LEDDUO
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kabellængde 3 m
Kabelklasse H07RN-F
Effektforbrug 6 W
IP-kapslingsklasse IP20
Dreje-/rotationsområde maks. 340 grader
Skruer medfølger ja
Antal skruer 4 stk.
Lysstrøm maks. ϕ 621 lm
Lyseffekt 6 W
Farvetemperatur maks. 6.500 K
Producentbetegnelse Maschinenleuchte DUO
Energieffektivitetsklasse EEK E
Energiforsyning med kabel
Farve blå; sort
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype maskinlampe
Ex-område egnet til nej
Materiale kunststof
Type af fastgørelse klemme; magnet; skruer
Anti-blænding nej
Flimmerfri nej
Lysstyrke, kan justeres nej
Strålevinkel, justerbar ja
Fokus, justerbart ja
Farvetemperatur justerbar nej
Lysfarve koldt hvidt lys
Lyskilde kan udskiftes ja
Belysningstype LED

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081302 6LEDDUO
EAN/GTIN 4003644000135
Producentnummer ML1206DUO
Producent/ansvarlig person HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses, universelt anvendelige lamper, med tænd/sluk-kontakt, 3 m gummiledning.
Alle HEDI® maskin- / arbejdspladslamper leveres som standard med bordklemmer, integreret magnet og 4 skruer til fleksibel fastgørelse af lampen på forskellige underlag.
Via en klapbar linse kan lampen nemt og hurtigt omskiftes mellem punkt- og bredstrålebelysning. Lampehovedet kan drejes og svinges 340° takket være kugleleddet. Inklusive udskiftelig lyskilde.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ < 12 mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.