Svjetiljka DUO za radionice, tip: 6LEDDUO

Artikl br.: 081302 6LEDDUO
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 20

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 20
ATEX zona bez
Prihvat snaga 6 W
Snaga svjetlosti 6 W
Jakost svijetlosti 621 lm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Razred energetske učinkovitosti E
Rasvjetno tijelo LED
Boja svjetlosti hladno bijela
Temperatura boje 6.500 K
Vrsta proizvoda Strojna svjetiljka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081302 6LEDDUO
EAN / GTIN 4003644000135
Broj proizvođača ML1206DUO
Proizvođač/odgovorna osoba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Opis

Izvedba:

Visoko kvalitetne, univerzalno primjenjive svjetiljke s prekidačem za uklj. / isklj., gumeni priklj. vod duljine 3 m.
Sve HEDI® svjetiljke za radno mjesto i strojeve dolaze standardno sa stolnim stezaljkama, ugrađenim magnetom i 4 vijka za fleksibilno pričvršćivanje svjetiljke na različitim površinama.
Preklopna leća omogućuje jednostavan i brz odabir između točkaste i široke zrake svjetlosti. Glava svjetiljke ima kuglični zglob koji joj omogućuje okretanje i njihanje do 340°. Uključuje rasvjetno tijelo koje se može zamijeniti.

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ < 12 mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.