{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Kabellängd | 3 m | |
| Kabelklass | H07RN-F | |
| Effektförbrukning | 6 W | |
| IP-kapslingsklass | IP20 | |
| Tillverkarens beteckning | Maschinenleuchte DUO | |
| Max. sväng-/rotationsområde | 340 grad | |
| Skruvar ingår i leveransomfattningen | ja | |
| Antal skruvar | 4 St. | |
| Max. ljusflöde ϕ | 621 lm | |
| Ljuseffekt | 6 W | |
| Max. färgtemperatur | 6 500 K | |
| Energieffektivitetsklass EEK | E | |
| Energiförsörjning | nätdriven | |
| Färg | blå; modrá; svart; čierna | |
| Kapslingsklass/skyddsklass | IP-grad av skydd | |
| Produktslag | maskinlampa | |
| Lämplig för explosiva områden | nej | |
| Material | plast | |
| Typ av fäste | klämma; svorka; magnet; magnet; skruvar; skrutky | |
| Med antireflexbehandling | no | |
| Flimmerfri | no | |
| Justerbar ljusstyrka | nej | |
| Justerbar strålvinkel | ja | |
| Inställbart fokus | yes | |
| Justerbar färgtemperatur | nej | |
| Ljusfärg | kallvit | |
| Ljuskällan utbytbar | yes | |
| Typ av belysning | LED |
| Artikkelkode | 081302 6LEDDUO | |
| EAN / GTIN | 4003644000135 | |
| Manufacturer number | ML1206DUO | |
| Manufacturer/responsible person | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |