DUO-konevalo, Tyyppi: 6LEDDUO

Tuote nro.: 081302 6LEDDUO
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • IP-suojausluokka: IP 20

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 20
ATEX-vyöhyke ei
Tehonkulutus 6 W
valoteho 6 W
Valovirta 621 lm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Energiatehokkuusluokka E
Lamppu LED
Värilämpötila Kylmä valkoinen
Värilämpötila 6 500 K
Tuotetyyppi Koneen valot

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081302 6LEDDUO
EAN / GTIN 4003644000135
Valmistajan numero ML1206DUO
Valmistaja/vastuuhenkilö HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Kuvaus

Malli:

Laadukkaat yleiskäyttöiset valaisimet, virtakytkin, 3 m pitkä kuminen liitäntäjohto.
Kaikkiin HEDI®-kone- ja työpistevalaisimiin kuuluvat vakiona pöytäliittimet, integroitu magneetti ja neljä ruuvia valaisimen joustavaan kiinnittämiseen erilaisille alustoille.
Valaisimen voi käännettävällä linssillä vaihtaa helposti ja nopeasti pistevalaistuksesta laajaan säteilykulmaan. Lampun päätä voidaan kääntää pallonivelellä 340°. Mukana vaihtolamppu.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien ⌀ < 12 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.