Strojové svietidlo DUO, Typ: 6LEDDUO

Č. pol.: 081302 6LEDDUO
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka kábla 3 m
Trieda kábla H07RN-F
Príkon 6 W
Stupeň ochrany IP IP20
Označenie výrobcu Maschinenleuchte DUO
Rozsah natočenia/otáčania max. 340 Stupeň
Vrátane skrutiek áno
Počet skrutiek 4 hod.
Svetelný tok max. 621 lm
Svetelný výkon 6 W
Teplota farby max. 6 500 K
Trieda energetickej efektívnosti E
Zásobovanie energiou sieťovo napájané
Farba modrá; Černá
Stupeň ochrany/trieda ochrany Stupeň ochrany IP
Druh produktu strojné svietidlo
Vhodné pre oblasť EX nie
Materiál plastu
Druh upevnenia Svorka; Magnet; Šrouby
Neoslňujúce nie
Bez blikania nie
Nastaviteľná svietivosť nie
Uhol vyžarovania nastaviteľný áno
Zaostrenie nastaviteľné Áno
Teplota farby nastaviteľná nie
Farba svetla studená biela
Osvetľovacie teleso vymeniteľné Áno
Druh osvetlenia LED

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081302 6LEDDUO
EAN/GTIN 4003644000135
Číslo výrobcu ML1206DUO
Výrobca/zodpovedná osoba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Popis

Prevedenie:

Kvalitné, univerzálne použiteľné svietidlá, s vypínačom, 3 m gumeným pripojovacím káblom.
Všetky svetlá na stroji/pracovisku HEDI® sa štandardne dodávajú so stolovými svorkami, integrovaným magnetom a 4 skrutkami na flexibilné pripevnenie svetla k rôznym povrchom.
Svietidlo je možné rýchlo a jednoducho prepínať medzi bodovým a širokým osvetlením pomocou sklopnej šošovky. Hlavu svietidla je možné otáčať a vykyvovať o 340° pomocou guľového kĺbu. Vrátane vymeniteľnej žiarovky.

Funkce:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ < 12 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.