Mašininis šviestuvas DUO, Tipas: 6LEDDUO

Prekės Nr.: 081302 6LEDDUO
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laido ilgis 3 m
Kabelio klasė H07RN-F
Naudojama galia 6 W
IP apsaugos klasė IP20
Pasukimo / sukimosi diapazonas maks. 340 laipsniai
Į pristatymo apimtį įeinantys varžtai taip
Varžtų skaičius 4 vnt.
Šviesos srautas maks. ϕ 621 lm
Šviesos stiprumas 6 W
Spalvinė temperatūra maks. 6 500 K
Gamintojo pavadinimas Maschinenleuchte DUO
Energijos efektyvumo klasė EEK E
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Spalva mėlyna; juoda
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis mašininis šviestuvas / šviestuvas staklėms
Tinkama EX sričiai ne
Medžiaga iš plastiko
Tvirtinimo tipas gnybtas; magnetas; varžtai
Neakina ne
Be mirgėjimo ne
Reguliuojama šviesa ne
Reguliuojamas spinduliavimo kampas taip
Fokusas reguliuojamas taip
Spalvinė temperatūra reguliuojama ne
Šviesos spalva šaltai baltos spalvos
Keičiamos apšvietimo priemonės taip
Apšvietimo tipas LED

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081302 6LEDDUO
EAN / GTIN 4003644000135
Gamintojo numeris ML1206DUO
Gamintojas / atsakingas asmuo HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Germany, www.hedi.de

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės universalios lempos su įjungimo / išjungimo jungikliais, 3 m guminis prijungimo laidas.
Visi HEDI® staklių / darbo vietų žibintai yra standartiniai su stalo spaustukais, integruotu magnetu ir 4 varžtais, skirtais lanksčiai pritvirtinti šviestuvą prie įvairių paviršių.
Šviestuvą galima greitai ir lengvai perjungti tarp taškinio ir plataus spindulių apšvietimo, naudojant sulankstomą lęšį. Lempos galvutę galima pasukti 340°. Su keičiamu šviesos šaltiniu.

Funkcija:

IP20Ö Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ <12 mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.