Reflektor akumulatorowy LED, pobór mocy: 26

Nr art.: 081285 26
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pobór mocy Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pobór mocy 26 W
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Z możliwością ponownego naładowania tak
Stopień ochrony IP IP67
Bezstopniowe ściemnianie nie
Liczba stopni jasności 5
Strumień światła min. ϕ 400 lm
Strumień światła maks. ϕ 4 000 lm
Seria NOVA
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie sieciowe
Kolor Szare
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Reflektory
Długość całkowita L 235 mm
Szerokość łącznie B 88 mm
Wysokość całkowita H 233 mm
Materiał aluminium
Bez efektu olśnienia tak
Regulacja jasności tak
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081285 26
EAN / GTIN 5708997362044
Numer producenta 03.6204
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Wykonanie:

Mocny reflektor LED z odporną na uderzenia obudową z aluminium i gumową krawędzią ochronną.
  • Źródło miękkiego, bezcieniowego, nieoślepiającego światła o niskiej generacji ciepła.
  • Wysoka wydajność świetlna, niskie zużycie energii.
  • Do użytku na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach.

Reflektor akumulatorowy NOVA „for Life” ze zintegrowanym uchwytem do przenoszenia i 5-stopniową funkcją ściemniania.
  • Nowa zaktualizowana konstrukcja z wysokowydajnymi multidiodami LED.
  • Nowa funkcja OPTILight zapewnia optymalną moc światła i odpowiedni czas świecenia.
  • Kompaktowy i wytrzymały do wymagających środowisk pracy.
Dzięki systemowi dualnemu można stosować zarówno jako promiennik akumulatorowy do użytku mobilnego, jak i z przewodem zasilającym.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Z ładowarką.