Lampa warsztatowa akumulatorowa diodowa CONNECT, Typ: BASIC

Nr art.: 081238 BASIC
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Stopień ochrony IP IP30
Maks. zakres wychyłu / obrotu 180 stopni
Strumień światła min. ϕ 500 lm
Strumień światła maks. ϕ 1 000 lm
Seria CONNECT
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Lampa warsztatowa
Rodzaj zamocowania Haki
Regulacja jasności tak
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081238 BASIC
EAN / GTIN 5708997006962
Numer producenta 03.6109C
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Wykonanie:

Uniwersalna akumulatorowa lampa warsztatowa CONNECT z głowicą składaną w zakresie 180° i hakiem do zawieszania.
Lampy warsztatowe Scangrip CONNECT bazują na systemie CAS i są również kompatybilne z akumulatorami 18 V wszystkich wiodących producentów elektronarzędzi.

Funkcja:

IP30: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 2,5 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów; poza tym brak ochrony przed wodą.

W dostawie:

Lampy są dostarczane bez akumulatora i ładowarki.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory, ładowarki oraz zasilacze do zasilania przewodowego są dostępne pod nr. 073870 - 073890 i 081249.