• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

Akumulátorové LED pracovné svietidlo CONNECT, Typ: BASIC

Č. pol.: 081238 BASIC
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 30

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 30
Svetelný tok 500 lm - 1 000 lm
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
Druh produktu Pracovné svietidlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081238 BASIC
EAN/GTIN 5708997006962
Číslo výrobcu 03.6109C
Výrobca/zodpovedná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Prevedenie:

Univerzálne akumulátorové pracovné svietidlo CONNECT so 180° sklopnou hlavou a háčikom na zavesenie.
Pracovné svietidlá Scangrip CONNECT sú založené na systéme CAS a sú navyše kompatibilné s 18 V batériami všetkých popredných výrobcov elektrického náradia.

Funkce:

IP30: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ > 2,5 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Rozsah dodávky:

Svetlá sú dodávané bez akumulátora a nabíjačky.

Poznámka:

Vhodné akumulátory, nabíjačky a napájacie zdroje pre káblové napájanie nájdete pod číslom 073870 - 073890 a 081249.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky