{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Poraba moči | 97 W | |
| Nazivna napetost | 18 V | |
| Število vključenih akumulatorjev | 0 kos | |
| Vrsta akumulatorja | litij-ion (Li-Ion) | |
| Napetost akumulatorja | 18 V | |
| Čas delovanja | 18 h | |
| Vrsta zaščite IP | IP30 | |
| Oznaka proizvajalca | BASIC CONNECT | |
| Vrsta zaščite IK | IK07 | |
| Območje nihanja/vrtenja maks. | 180 stopinj | |
| Brezstopenjska zatemnitev | ne | |
| Število svetlobnih nivojev | 2 | |
| Svetlobni tok min. ϕ | 500 lm | |
| Svetlobni tok maks. ϕ | 1.000 lm | |
| Jakost osvetlitve min. E | 650 lx | |
| Jakost osvetlitve maks. E | 1.300 lx | |
| Največji kot snopa | 110 stopinj | |
| Barvna temperatura maks. | 6.500 K | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| EX-področje | ne | |
| Napajanje | akumulatorsko napajanje | |
| Barva | sive; črna | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | Vrsta zaščite IK; IP stopnja zaščite | |
| Vrsta izdelka | delovne svetilke | |
| Material | umetne mase | |
| Skupna masa | 340 g | |
| Vrsta pritrditve | kavelj | |
| Minimalna delovna temperatura | −10 °C | |
| Maksimalna obratovalna temperatura | 40 °C | |
| Svetilnost nastavljiva | da | |
| Nastavljiv kot snopa | ne | |
| Barvna temperatura nastavljiva | ne | |
| Barva svetlobe | hladna bela | |
| CRI (indeks barvnega upodabljanja) Ra | 80 | |
| Zamenljiva sijalka | Ne | |
| Vrsta osvetlitve | LED |
| Številka izdelka | 081238 BASIC | |
| EAN/GTIN | 5708997006962 | |
| Številka proizvajalca | 03.6109C | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |