LED akumuliatorinis darbo vietos šviestuvas CONNECT, Tipas: BASIC

Prekės Nr.: 081238 BASIC
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Naudojama galia 97 W
Vardinė įtampa 18 V
Akumuliatorių kiekis 0 vnt.
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Darbo trukmė 18 h
IP apsaugos klasė IP30
IK apsaugos klasė IK07
Pasukimo / sukimosi diapazonas maks. 180 laipsniai
Tolygiai pritemdoma ne
Šviesos lygių skaičius 2
Šviesos srautas min. ϕ 500 lm
Šviesos srautas maks. ϕ 1 000 lm
Apšvietimo lygis min. E 650 lx
Apšvietimo lygis maks. E 1 300 lx
Spinduliavimo kampas maks. 110 laipsniai
Spalvinė temperatūra maks. 6 500 K
Gamintojo pavadinimas BASIC CONNECT
ESD apsaugos zona (EPA) ne
EX sričiai ne
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Spalva pilkas; juoda
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IK apsaugos klasė; IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis darbinis šviestuvas
Medžiaga iš plastiko
Bendras svoris 340 g
Tvirtinimo tipas kablys
Minimali darbinė temperatūra −10 °C
Maksimali temperatūra 40 °C
Reguliuojama šviesa taip
Reguliuojamas spinduliavimo kampas ne
Spalvinė temperatūra reguliuojama ne
Šviesos spalva šaltai baltos spalvos
CRI (spalvų perteikimo indeksas) Ra 80
Keičiamos apšvietimo priemonės ne
Apšvietimo tipas LED

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081238 BASIC
EAN / GTIN 5708997006962
Gamintojo numeris 03.6109C
Gamintojas / atsakingas asmuo SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Denmark, www.scangrip.com

Aprašymas

Modelis:

Universalus CONNECT akumuliatorinis darbinis šviestuvas su 180° palenkiama lempos galvute ir kabliu pakabinimui.
CONNECT darbo šviestuvai yra pagrįsti CAS sistema ir yra suderinami su įvairių gamintojų 18 V baterijomis.

Funkcija:

IP30: yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ > 2,5 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Tiekiama:

Šviestuvai pristatomi be akumuliatoriaus ir įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius, įkroviklius ir maitinimo blokus laidiniams maitinimo šaltiniams galite rasti Nr. 073890 ir 081249.