{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| IP-klasa zaštite | IP 30 | |
| Jakost svijetlosti | 500 lm - 1.000 lm | |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
| Broj sadržanih baterija | 0 | |
| Vrsta baterije | Litij-ionska | |
| Napon baterije | 18 V | |
| Vrsta proizvoda | Radna svjetiljka |
| Broj artikla | 081238 BASIC | |
| EAN / GTIN | 5708997006962 | |
| Broj proizvođača | 03.6109C | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |