Akkukäyttöinen LED-työvalaisin CONNECT, Tyyppi: BASIC

Tuote nro.: 081238 BASIC
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • IP-suojausluokka: IP 30

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 30
Valovirta 500 lm - 1 000 lm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Akkutyyppi Litium-ioni
akun jännite 18 V
Tuotetyyppi Työvalaisin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081238 BASIC
EAN / GTIN 5708997006962
Valmistajan numero 03.6109C
Valmistaja/vastuuhenkilö SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Kuvaus

Malli:

Monipuolinen akkukäyttöinen CONNECT-työvalaisin, jossa on 180° taitettava lampun pää ja ripustuskoukku.
Scangrip CONNECT -työvalaisimet perustuvat CAS-järjestelmään, ja ne ovat yhteensopivia kaikkien johtavien sähkötyökalujen valmistajien 18 V:n akkujen kanssa.

Toiminto:

IP30: Suojaus vierasosien ⌀ > 2,5 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla, ja lisäksi suojaus vedeltä puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Valaisimet toimitetaan ilman akkua ja laturia.

Ohje:

Sopivat akut, laturit ja verkkolaitteet kaapelikäyttöön löytyvät nroilla 073870 - 073890 ja 081249.