{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de proteção IP | IP 30 | |
| Fluxo luminoso | 500 lm - 1.000 lm | |
| Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
| Número de baterias incluídas | 0 | |
| Tipo de bateria | Ião de lítio | |
| Tensão da bateria | 18 V | |
| Tipo de produto | Lanterna de trabalho |
| Número do artigo | 081238 BASIC | |
| EAN/GTIN | 5708997006962 | |
| Número do fabricante | 03.6109C | |
| Fabricante/responsável | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |