Złączka bezpieczna z gwintem wewnętrznym, Wewnętrzny gwint przyłączeniowy: 3/8cal

Nr art.: 080322 3/8
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
54 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wewnętrzny gwint przyłączeniowy (cal) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 410
maks. ciśnienie robocze 16 bar
gwint przyłączeniowy wewnętrzny 3/8 cal
wydajność przepływu 4 000 l/min
Rodzaj produktu sprzeglo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080322 3/8
Kopiuj
EAN / GTIN 7391390285843
Kopiuj
Numer producenta 304102204
Kopiuj
Manufacturer CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Wykonanie:

Pneumatyczne złączki stalowe mają szereg zalet w porównaniu ze standardowymi złączkami mosiężnymi:
  • Prosta obsługa jedną ręką z użyciem niewielkiej siły łączenia.
  • Wysokie natężenie przepływu dzięki minimalnym stratom ciśnienia.
  • Trwałość dzięki uszlachetnionym powierzchniowo i hartowanym komponentom z wąskimi tolerancjami produkcyjnymi.
  • Ekonomiczność − okres amortyzacji wynosi maksymalnie 2 lata.

Złączka bezpieczna esafe odpowiada normom ISO 4414 i EN 983. Najpierw się odpowietrza, a następnie rozłącza (zabezpieczenie przed odrzuceniem końcówki węża).
Przepływ: 4 000 l/min., maksymalne ciśnienie robocze 16 bar.
Materiał: stal ocynkowana / mosiądz

Zastosowanie:

Zwiększenie wydajności, ekonomiczności i bezpieczeństwa przemysłowych instalacji pneumatycznych dzięki małym siłom podłączania oraz zwartemu i łatwemu do uchwycenia kształtowi.

Wskazówka:

Pneumatyczna złączka bezpieczna CEJN, serii 410 eSafe (z funkcją odpowietrzania) odpowiada standardowi europejskiemu 10.4 (Ø nom. 10,4 mm), przepływ do 4000 l/min.