Pistolet do cieczy i przedmuchiwania, regulowany Przyłącze powietrza

Nr art.: 080252
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
79 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Opakowanie luzem
zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość dyszy 110 mm
Materiał dyszy metal
Materiał obudowy metal; z tworzywa sztucznego
Możliwość użycia do sprężone powietrze; ciecz
Min. wydajność przepływu, sprężone powietrze 200 l/min
Min. wydajność przepływu, ciecz 7 l/min
Maks. wydajność przepływu, sprężone powietrze 1 200 l/min
Maks. wydajność przepływu, ciecz 46 l/min
Rozmiar 1/4 cal
Materiał przyłącza stal
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Pistolet wydmuchowy
Wąż w zestawie nie
Typ połączenia Złączki wtykowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080252
EAN / GTIN 7391390264053
Numer producenta 302100451
Producent/osoba odpowiedzialna CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Wykonanie:

Pistolety do przedmuchiwania o bezstopniowo regulowanej wydajności strumienia powietrza, małej masie, różnych opcjach zawieszania i łatwej obsłudze.
pistolet do cieczy i przedmuchiwania z dyszą Jet, regulowany strumień (od płaskiego do punktowego) i regulowana wydajność (powietrze: 200-1200 l/min, ciecz: 7-46 l/min).
stalowa złączka wtykowa 1/4 cala.

Wskazówka:

Seria CEJN 320 odpowiada standardowi europejskiemu 7.6 (⌀ nominalna 7,6 mm, Euro-Profil) i jest kompatyb. ze wszystkimi stosowanymi systemami.