Pištolj za komprimirani zrak i prskanje, podesiv Priključak za zrak

Artikl br.: 080252
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
116 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Priključak tlačnog zraka 1/4 col
Pakiranje labav
Opskrba energijom radi na komprimirani zrak
Duljina mlaznice 110 mm
Materijal mlaznice metal
Materijal kućišta metal; plastika
Prikladno za komprimirani zrak; tekućina
Vrijednost protoka min., komprimirani zrak 200 l/min
Vrijednost protoka min., tekućina 7 l/min
Vrijednost protoka maks., komprimirani zrak 1.200 l/min
Vrijednost protoka maks., tekućina 46 l/min
Veličina 1/4 col
Materijalna veza čelik
Sadržaj pojedinačni dio
Vrsta proizvoda pneumatski pištolj
Crijevo je uključeno ne
Vrsta priključka Priključne bradavice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 080252
EAN / GTIN 7391390264053
Broj proizvođača 302100451
Proizvođač/odgovorna osoba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Izvedba:

Pištolji za komprimirani zrak s kontinuiranom regulacijom protoka zraka, lagani, s više mogućnosti odlaganja i jednostavnim rukovanjem.
Pištolj za komprimirani zrak i prskanje s Jet-mlaznicom, podesiva mlaznica (točkasto do plosnato) s podesivim protokom (zrak: 200 −1200 l/min, tekućina: 7− 46 l/min).
Uključujući čelične adaptere 1/4 cola.

Napomena:

CEJN-Serija 320 odgovara eurostandardu 7.6 (⌀ nazivnog 7,6 mm, Euro-profil) i kompatibilna je sa svim tekućim sustavima.