Pistola de sopro e de líquido, ajustável Ligação de ar

N.º do artigo: 080252
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
108 peças em stock
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
Ligação de ar comprimido 1/4 polegada
Embalagem avulso
Alimentação de energia operação por ar comprimido
Comprimento do bico 110 mm
Material do bico metal
Material da caixa metal; plástico
Para ar comprimido; líquido
Valor de fluxo mín., ar comprimido 200 l/min
Valor de fluxo mín., líquido 7 l/min
Valor de fluxo máx., ar comprimido 1 200 l/min
Valor de fluxo máx., líquido 46 l/min
Tamanho 1/4 polegada
Material da ligação aço
Índice peça individual
Tipo de produto pistola de sopro
Mangueira incluída não
Tipo de ligação Tetinas de encaixe

Identificação e classificação

Número do artigo 080252
EAN/GTIN 7391390264053
Número do fabricante 302100451
Fabricante/responsável CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Descrição

Versão:

Pistolas de sopro com regulação contínua do fluxo de ar, peso reduzido, opções de suspensão flexíveis e manuseamento fácil.
Pistola de ar e líquido com bico Jet, jato ajustável (por pontos ou de área) fluxo regulável (ar: 200 −1200 l/min, líquido: 7− 46 l/min).
Inclui niple de encaixe de aço de 1/4 de polegada.

Nota:

A série CEJN 320 está em conformidade com a norma europeia 7.6 (⌀ nominal 7,6 mm, perfil europeu) e é compatível com todos os sistemas comuns.