Puhallus- ja ruiskupistoolit, säädeltävät Ilmaliitäntä

Tuote nro.: 080252
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
117 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Paineilmaliitäntä 1/4 tuuma
Pakkaus löysällä
Energiansyöttö Paineilma käytössä
Suuttimen pituus 110 mm
Suuttimen materiaali metalli
Kotelon materiaali metalli; muovia
Soveltuu paineilma; neste
Virtaama min., paineilma 200 l/min
Virtaama min., neste 7 l/min
Virtaama maks., paineilma 1 200 l/min
Virtaama maks., neste 46 l/min
Koko 1/4 tuuma
Materiaaliliitäntä teräs
Sisältö yksittäisosa
Tuotetyyppi puhalluspistooli
Sis. letkun ei
Liitäntätapa Ladattavat nännit

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 080252
EAN / GTIN 7391390264053
Valmistajan numero 302100451
Valmistaja/vastuuhenkilö CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Kuvaus

Malli:

Puhalluspistoolit portaattomasti säädeltävällä ilmavirtauksella, kevyt, monipuoliset ripustusvaihtoehdot ja helppo käyttö.
Puhallus- ja ruiskupistooli, jossa Jet-suutin, säädettävä suihku (voimakkaasta kevyeen) ja säädettävä läpivirtaus (ilma: 200−1200 l/min., neste: 7−46 l/min).
Sisältää teräksisen liitinnipan 1/4 tuumaa.

Ohje:

CEJN-sarja 320 vastaa eurooppalaista standardia 7.6 (nimellis-⌀ 7,6 mm,Euro-Profil) ja on yhteensopiva kaikkien yleisimpien järjestelmien kanssa.