Pistol cu jet de aer şi lichid, reglabil Racord pentru aer

Cod articol.: 080252
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
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
Racord de aer comprimat
1/4 inch
Ambalaj
neambalate individual
Alimentare cu energie
Acționat cu aer comprimat
Lungime duză
110 mm
Material duză
metal
Materialul carcasei
metal; plastic
Recomandat pentru
aer comprimat; lichid
Valoare debit min., aer comprimat
200 l/min
Valoare debit min., lichid
7 l/min
Valoare debit max., aer comprimat
1.200 l/min
Valoare debit max., lichid
46 l/min
Dimensiuni
1/4 inch
Material conexiune
oțel
Cuprins
o singură parte
Tip produs
Pistol cu jet de aer
Furtun inclus
nu
Tipul conexiunii
Niplu de fixare

Identificare și clasificare

Cod articol 080252
EAN / GTIN 7391390264053
Număr producător 302100451
Producător/responsabil CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Descriere

Execuţie:

Pistoale cu jet de aer reglabil continuu, cu greutate redusă, suspendare flexibilă şi manevrare uşoară.
Pistol cu jet de aer şi lichid cu jet, reglabil (punctiform până la difuz) şi debit reglabil (aer: 200 −1200 l/min, lichid: 7− 46 l/min).
Inclusiv niplu din oţel 1/4 inch.

Notă:

Seria CEJN 320 corespunde standardului european 7.6 (⌀ nominal 7,6 mm, profil european) şi este compatibilă cu toate sistemele uzuale.