Pūtimo ir skysčių pistoletas, reguliuojamas oro jungtis

Prekės Nr.: 080252
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pneumatinė jungtis 1/4 in
Pakuotė palaidi
Maitinimas varom. pneumatiniu būdu
Purkštuko ilgis 110 mm
Purkštuko medžiaga metalas
Korpuso medžiaga iš plastiko; metalas
Tinka suslėgtas oras; skystis
Srauto greičio vertė min., suslėgtas oras 200 l/min
Srauto greičio vertė min., skystis 7 l/min
Srauto greičio vertė maks., suslėgtas oras 1 200 l/min
Srauto greičio vertė maks., skystis 46 l/min
Dydis 1/4 in
Medžiagos jungtis plienas
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis pūtimo pistoletas
Su žarna ne
Jungties tipas Kištukiniai speneliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080252
EAN / GTIN 7391390264053
Gamintojo numeris 302100451
Gamintojas / atsakingas asmuo CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Germany, www.cejn.de

Aprašymas

Modelis:

Pūtimo pistoletas su tolygiai reguliuojamu oro srautu, mažo svorio, lanksčiomis pakabinimo galimybėmis ir paprastu valdymu.
Pūtimo ir skysčių pistoletas su purkštuku, reguliuojama srovė (taškinė arba plati), reguliuojamas srautas (oras: 200 -1200 l/min., skystis: 7− 46 l/min).
Su plienine kištukine mova 1/4 colio.

Pastaba:

CEJN 320 serija atitinka europinį standartą 7.6 (nominalusis ⌀ 7,6 mm, europinis profilis) ir yra suderinama su visomis standartinėmis sistemomis.