Vyfukovacia a kvapalinová pištoľ, nastaviteľná Prípojka vzduchu

Č. pol.: 080252
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pripojenie stlačeného vzduchu 1/4 palec
Balenie voľné
Zásobovanie energiou poháňané stlačeným vzduchom
Dĺžka dýzy 110 mm
Materiál dýzy kov
Materiál krytu kov; plastu
Vhodné pre stlačený vzduch; kvapalina
Hodnota prietoku min., stlačený vzduch 200 l/min
Hodnota prietoku min., kvapalina 7 l/min
Hodnota prietoku max., stlačený vzduch 1 200 l/min
Hodnota prietoku max., kvapalina 46 l/min
Veľkosť 1/4 palec
Pripojenie materiálu oceľ
Obsah jednotlivý diel
Druh produktu vyfukovacia pištoľ
Hadica vrátane nie
Druh pripojenia Zásuvné bradavky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 080252
EAN/GTIN 7391390264053
Číslo výrobcu 302100451
Výrobca/zodpovedná osoba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Popis

Prevedenie:

Fúkacie pištole s plynulou reguláciou prietoku vzduchu, nízkou hmotnosťou, flexibilnými možnosťami zavesenia a jednoduchou manipuláciou.
Fúkacia a kvapalinová pištoľ s dýzou Jet, nastaviteľný prúd (bodový až plošný), regulovateľný prietok (vzduch: 200 − 1200 l/min, kvapalina: 7− 46 l/min).
Vrátane oceľovej zásuvnej vsuvky 1/4 palcovej.

Poznámka:

Séria CEJN 320 je v súlade s normou Eurostandard 7.6 (menovitý ⌀ 7,6 mm, Euro-profil) a je kompatibilná so všetkými bežnými systémami.