Pištola za izpihovanje in pršenje tekočine, nastavljiva Priključek za zrak

Št. art.: 080252
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
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
Priključek za stisnjeni zrak
1/4 col
Embalaža
ohlapno
Napajanje
na stisnjen zrak
Dolžina šobe
110 mm
Material šobe
kovina
Material ohišja
kovina; umetne mase
Primerno za
visokotlačni; tekočina
Najmanjša vrednost pretoka, visokotlačni
200 l/min
Najmanjša vrednost pretoka, tekočina
7 l/min
Največja vrednost pretoka, visokotlačni
1.200 l/min
Največja vrednost pretoka, tekočina
46 l/min
Velikost
1/4 col
Material priključka
jeklo
Vsebina
posamezni del
Vrsta izdelka
izpihovalna pištola
Cev je vključena
ne
Vrsta priključka
Vtični cuclji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080252
EAN/GTIN 7391390264053
Številka proizvajalca 302100451
Proizvajalec/odgovorna oseba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Izvedba:

Izpihovalne pištole z nastavljivim zračnim curkom, majhno maso, prilagodljivim načinom obešanja in enostavnim rokovanjem.
Pištola za izpihovanje in pršenje tekočine z Jet-šobo, nastavljivim curkom (točkovni do površinski) in nastavljivim pretokom (zrak: 200−1200 l/min, tekočina: 7−46 l/min).
Vklj. z jeklenim spojnim nastavkom 1/4 cole.

Opomba:

Serija CEJN 320 ustreza evropskemu standardu 7.6 (nazivni ⌀ 7,6 mm, evro-profil) in je združljiva z vsemi običajnimi sistemi.