Pistolet do oczyszczania, Typ: RP2

Nr art.: 080145 RP2
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
139 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gwint przyłączający BSP
Przyłącze pneumatyczne 1/2 cal
Oznaczenie producenta Reinigungspistole RP2
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Maks. temperatura zastosowania 50 °C
Możliwość użycia do sprężone powietrze; ciecz
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Pistolet wydmuchowy
Typ przyłącza Sprawdziany do gwintu UNF

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080145 RP2
EAN / GTIN 4047322416337
Numer producenta 130561
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Wykonanie:

Profesjonalny pistolet do czyszczenia, nadaje się do zastosowania w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych, maks. temperatura pracy 50°C. Odporny na działanie wody, dostępnych w handlu płynów do mycia naczyń, kwasu cytrynowego (maks. stężenie roztworu. 10%), środków do czyszczenia na zimno. Płynna regulacja rozpylonego strumienia. Wielk. 1/2 cala, gwint wewnętrzny.