Valymo pistoletas, Tipas: RP2

Prekės Nr.: 080145 RP2
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
168 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Prijungimo sriegis BSP
Pneumatinė jungtis 1/2 in
Gamintojo pavadinimas Reinigungspistole RP2
Pakuotė palaidi
Maitinimas varom. pneumatiniu būdu
Temperatūra maks. 50 °C
Tinka suslėgtas oras; skystis
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis pūtimo pistoletas
Jungties tipas Sriegis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080145 RP2
EAN / GTIN 4047322416337
Gamintojo numeris 130561
Gamintojas / atsakingas asmuo Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Germany, www.riegler.de

Aprašymas

Modelis:

Profesionalus valymo pistoletas, idealiai tinka valymo darbams pramoniniuose objektuose, kai darbinė temperatūra nesiekia 50 °C. Atsparus vandeniui, standartiniams plovikliams, citrinos rūgščiai (maks. 10% tirpalo), šaltiems valikliams. Purškiama srovė reguliuojama tolygiai. Dyd. 1/2 colio vidinis sriegis.