Reinigungspistole, Typ: RP2

Artikel-Nr.: 080145 RP2
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
141 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschlussgewinde BSP
Druckluft-Anschluss 1/2 Zoll
Herstellerbezeichnung Reinigungspistole RP2
Verpackung lose
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Temperatureinsatz max. 50 °C
geeignet für Druckluft; Flüssigkeit
Inhalt Einzelteil
Produktart Blaspistole
Art Anschluss Gewinde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080145 RP2
EAN / GTIN 4047322416337
Herstellernummer 130561
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Ausführung:

Profi-Reinigungspistole, ideal für Reinigungszwecke in Industrie und Gewerbe bis zu einer Betriebstemperatur von maximal 50 °C. Resistent gegen Wasser, handelsübliche Spülmittel, Zitronensäure (maximal 10% Lösung), Kaltreiniger. Einstellbarer Sprühstrahl stufenlos. Gr. 1/2 Zoll Innengewinde.