Pistola di pulizia, Modello: RP2

Codice art.: 080145 RP2
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
139 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura di raccordo BSP
Raccordo pneumatico 1/2 pollici
Denominazione originale prodotto Reinigungspistole RP2
Imballaggio singoli
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Temperatura di applicazione max. 50 °C
Per aria compressa; liquido
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pistola ad aria compressa
Tipo di collegamento Filettatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080145 RP2
EAN / GTIN 4047322416337
Codice del produttore 130561
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Esecuzione:

Pistola di pulizia professionale, ideale per lavori di pulizia nell’industria e nel commercio fino a una temperatura di esercizio massima di 50 °C. Resistente ad acqua, comuni detersivi, acido citrico (massimo 10 % della soluzione) e detergenti a freddo. Getto di nebulizzazione regolabile in continuo. Filettatura interna dim. 1/2 pollice.