Pistola de limpieza, Tipo: RP2

Número de artículo: 080145 RP2
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
135 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca de conexión BSP
Conexión aire comprimido 1/2 pul
Denominación del fabricante Reinigungspistole RP2
Embalaje sueltos
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Temperatura de uso máx. 50 °C
Aptitud para aire comprimido; líquido
Contenido pieza única
Tipo de producto Pistola de soplado
Tipo de conexión Rosca

Identificación y clasificación

Número de artículo 080145 RP2
EAN / GTIN 4047322416337
Número del fabricante 130561
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Ejecución:

Pistola de limpieza profesional, ideal para fines de limpieza en la industria y el comercio hasta una temperatura de funcionamiento máxima de 50 °C. Resistente al agua, jabón lavavajillas comercial, ácido cítrico (solución máxima del 10%), limpiador en frío. Chorro de pulverizado ajustable en continuo. Tam. 1/2 pulgadas rosca interior.