Čisticí pistole, Typ: RP2

Artiklové číslo: 080145 RP2
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
141 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit BSP
Připojení stlačeného vzduchu 1/2 palec
Označení výrobce Reinigungspistole RP2
Obal volné
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Použití teploty max. 50 °C
Vhodné pro stlačený vzduch; kapalina
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Vyfukovací pistole
Typ přípojky Závit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080145 RP2
EAN / GTIN 4047322416337
Číslo výrobce 130561
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Provedení:

Profesionální čisticí pistole, ideální k čištění v průmyslu a řemeslech až do provozní teploty maximálně 50 °C. Odolná vůči vodě, běžným čisticím prostředkům, kyselině citronové (maximálně 10% roztok), čisticím prostředkům za studena. Plynule nastavitelný proud. Vel. 1/2 palce vnitřní závit.