Pistolet de nettoyage, Type: RP2

Réf.: 080145 RP2
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,53 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
141 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Raccord fileté BSP
Raccord pneumatique 1/2 pouce
Référence fabricant Reinigungspistole RP2
Emballage En vrac
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Température d’utilisation max. 50 °C
Pour air comprimé; liquide
Sommaire pièce unique
Type de produit soufflette
Type de raccordement Filetage

Identification et classification

Référence article 080145 RP2
EAN / GTIN 4047322416337
Réf. fabricant 130561
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Exécution:

Pistolet de nettoyage professionnel, idéal pour les travaux de nettoyage dans l'industrie et le commerce jusqu'à une température de fonctionnement de 50 °C. Résiste à l'eau, aux liquides vaisselle courants, aux acides citriques (solution max. 10%) et aux nettoyants à froid. Réglage progressif du jet. Filetage intérieur réf. 1/2 ''.