Urządzenie do pompowania opon Szybkozłącze, typ: DIGITAL

Nr art.: 080139 DIGITAL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Druckluft-Reifenfüllgerät Momentstecker, Typ: DIGITAL
zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Min. zakres pomiarowy 0 bar
Maks. zakres pomiarowy 12 bar
Średnica wyświetlacza 80 mm
Długość użytkowa węża 500 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Urządzenie do pompowania opon
Wąż w zestawie tak
Typ połączenia Szybkozłącze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080139 DIGITAL
EAN / GTIN 4069515025027
Numer producenta 080139 DIGITAL
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Cyfrowe urządzenie do profesjonalnego pompowania opon z osłoną ochronną z gumy i manometrem 80 mm. Wyświetlacz ze wskazaniem w jednostkach bar i psi.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • tego produktu polega na stosowaniu jako ręcznego przyrządu do pomiaru ciśnienia w oponach.
  • Wyłącznie do sprawdzania ciśnienia w oponach, napełniania opon powietrzem lub spuszczania ciśnienia z opon.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Kierowanie urządzenia na ludzkie ciało lub zwierzęta.
  • Przekroczenie zalecanych wartości maksymalnych ciśnienia roboczego.
  • Stosowanie w obszarach roboczych maszyn takich jak przenośniki taśmowe podczas ich pracy.
  • Używanie do celów innych niż napełnianie opon.
  • Konserwacja przez nieprzeszkolony personel.
  • Konserwacja bez użycia oryginalnych części zamiennych.