• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Persluchtbandenvulapparaat Momentstekker, Type: DIGITAL

Artikelnummer: 080139 DIGITAL
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 0 bar - 12 bar
Lengte slang 500 mm
Producttype Bandenvulapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080139 DIGITAL
EAN/GTIN 4069515025027
Nummer fabrikant 080139 DIGITAL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale professionele bandenvuller met volledig met rubber beklede beschermhuls en een manometer van 80 mm. Display met bar- en psi-weergave.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Dit product is bedoeld om te worden gebruikt als handbandenvuller.
  • Uitsluitend bedoeld voor het controleren, vullen of laten leeglopen van banden.

Onjuist gebruik
  • Apparaat niet op het mensen of dieren richten.
  • Overschrijding van de aanbevolen maximale waarden voor bedrijfsdruk.
  • Gebruik in werkruimtes van machines zoals transportbanden tijdens het gebruik ervan.
  • Gebruik voor andere doeleinden dan het vullen van banden.
  • Onderhoud door niet-geïnstrueerd personeel.
  • Onderhoud zonder gebruik van originele reservedelen.