{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Druckluft-Reifenfüllgerät Momentstecker, Typ: DIGITAL | |
| Alimentation électrique | fonctionnement à l’air comprimé | |
| Matériau boîtier | plastique | |
| Plage de mesure min | 0 bar | |
| Plage de mesure max. | 12 bar | |
| Diamètre écran | 80 mm | |
| Longueur de tuyau utilisable | 500 mm | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | gonfleur de pneus | |
| Tuyau inclus | oui | |
| Type de raccordement | Raccord rapide |
| Référence article | 080139 DIGITAL | |
| EAN / GTIN | 4069515025027 | |
| Réf. fabricant | 080139 DIGITAL | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |