{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | Druckluft-Reifenfüllgerät Momentstecker, Typ: DIGITAL | |
| Alimentazione | Funzionamento ad aria compressa | |
| Materiale corpo | plastica | |
| Campo di misura min. | 0 bar | |
| Campo di misura max. | 12 bar | |
| Diametro Display | 80 mm | |
| Lunghezza tubo utilizzabile | 500 mm | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Pistola per gonfiaggio pneumatici | |
| Tubo flessibile incluso | sì | |
| Tipo di collegamento | Accoppiamento rapido |
| Codice articolo | 080139 DIGITAL | |
| EAN / GTIN | 4069515025027 | |
| Codice del produttore | 080139 DIGITAL | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |