Inflador de neumáticos de aire comprimido Enchufe de clip, Tipo: DIGITAL

Número de artículo: 080139 DIGITAL
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Druckluft-Reifenfüllgerät Momentstecker, Typ: DIGITAL
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Material carcasa plástico
Capacidad de medición mín. 0 bar
Capacidad de medición máx. 12 bar
Diámetro display 80 mm
Longitud útil del tubo flexible 500 mm
Contenido pieza única
Tipo de producto Inflador de neumáticos
Tubo flexible incluido sí
Tipo de conexión Acoplamiento rápido

Identificación y clasificación

Número de artículo 080139 DIGITAL
EAN / GTIN 4069515025027
Número del fabricante 080139 DIGITAL
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Inflador de neumáticos profesional digital con cubierta protectora totalmente de goma y manómetro de presión de 80 mm. Pantalla con indicador de bar y psi.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Este producto está diseñado para utilizarse como medidor manual de presión de neumáticos.
  • Diseñado exclusivamente para comprobar, inflar o desinflar los neumáticos.

Utilización indebida
  • Apuntar el dispositivo hacia personas o animales.
  • Superar los valores máximos recomendados para la presión de servicio.
  • Usar en áreas de trabajo de máquinas como cintas transportadoras durante su funcionamiento.
  • Usar para fines distintos al inflado de neumáticos.
  • Mantenimiento por parte de personal no cualificado.
  • Mantenimiento sin utilizar piezas de repuesto originales.